HIROSE(ヒロセ電機)
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
12
6
12
コンタクト形状
オス
メス
オス
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29068193
品番
HR10-10R-12PA(73)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
極数
12
シェルサイズ
10
寸法A(mm)
14
寸法B(Φmm)
11.9
寸法C
M11×0.75
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
6.3
寸法F(mm)
0.5
寸法G(mm)
15.5
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
質量(g)
5
種類
丸型
定格電圧(V)
AC100、DC140
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ