画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29068245 品番 HR10-7J-6P(73)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

極数6 シェルサイズ7 寸法A(mm)28.5 寸法B(Φmm)11 寸法C(Φmm)8.85 寸法D(mm)5.2 材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)7 種類丸型 定格電圧(V)AC100、DC140 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック コンタクト形状オス 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする