HIROSE(ヒロセ電機)
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
極数
4
6
12
コンタクト形状
メス
メス
オス
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29068254
品番
HR10-7R-4SA(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
極数
4
シェルサイズ
7
寸法A(mm)
11
寸法B(Φmm)
8.85
寸法C
M8×0.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
6.3
寸法F(mm)
0.5
寸法G(mm)
15.5
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
質量(g)
3
種類
丸型
定格電圧(V)
AC150、DC200
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ