画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 注文コード29069934 品番HR10A-10R-10PB(71)
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別) アウトレット
¥959679
この商品は極数など17種類から選べます 他の種類を見る
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)5 タイプローコストタイプ 種類丸型 極数10 定格電圧(V)AC100、DC140 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 寸法F(mm)0.5 寸法D(mm)13 定格電流(A)2 寸法E(mm)6.3 寸法C(mm)M11×0.75 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 寸法G(mm)15.6 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 寸法B(Φmm)11.9 寸法A(Φmm)14 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック シェルサイズ10 コンタクト形状オス 結線方法ディップタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする