材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
質量(g)8
タイプローコストタイプ
種類丸型
極数20
定格電圧(V)AC100、DC140
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
寸法F(mm)0
寸法D(mm)17
定格電流(A)2
寸法E(mm)9.3
寸法C(mm)M14×0.75
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
寸法G(mm)17.8
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
寸法B(Φmm)15.4
寸法A(Φmm)18
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
シェルサイズ13
コンタクト形状オス
結線方法ディップタイプ