日本モレックス(molex)
CP3.3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数
6
色
(インシュレータ)赤
注文コード
29079287
品番
504693-0602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)PBT
色
(インシュレータ)赤
ピッチ(mm)
3.3
極数
6
定格電流(A)
4