日本モレックス(molex)
Mini-Lock 2.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
3
9
10
11
12
14
15
2
3
5
7
8
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29084519
品番
53517-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
接続方式
ストレート