日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
I/Oコネクタ 54599シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29085045
品番
54599-1019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
極数
10
形状
ストレート
種類
角型
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
2
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき