カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の ワイン・酒・バー用品
18-8グラスフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29107287
品番
350mm
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レールタイプ
1連
付属品
ねじ
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
110
全長(mm)
358
高さ(mm)
45
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内幅(mm)
【レール】20