グランデコランダーKD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29113386 品番 19cm KD-19
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Wメッシュ仕様。

材質18-8ステンレス 全長(mm)345 高さ(mm)115 径(Φmm)195 外寸(mm)Φ0.5(8メッシュ) 内寸(mm)Φ0.32(12×24メッシュ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする