カンクマユニットザル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29113413 品番 21cm用
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

太線ワイヤーで補強金具がない。
今までの金ザルでは補強金具が曲がってしまうと修復不能になる。
太線ワイヤーなので変形しづらい。
ミキシングボールにピッタリとセットできます。
変形しても補強金具がないため簡単に修復できます。
PCザルはゼラチン質の食材がこびり付きによる汚れの原因になりやすいPCザルと違いガスバーナーの近くにも置くことが出来ます。

材質18-8ステンレス 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)220 メッシュ12 外寸法・高さ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする