曜日別特売
42cm用 カンクマユニットザル カンダ[厨房用品] 29113483

カンクマユニットザル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
メッシュ10
外径(Φmm)420
内容量1個注文コード29113483品番42cm用
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

太線ワイヤーで補強金具がない。
今までの金ザルでは補強金具が曲がってしまうと修復不能になる。
太線ワイヤーなので変形しづらい。
ミキシングボールにピッタリとセットできます。
変形しても補強金具がないため簡単に修復できます。
PCザルはゼラチン質の食材がこびり付きによる汚れの原因になりやすいPCザルと違いガスバーナーの近くにも置くことが出来ます。

材質18-8ステンレス線径(Φmm)0.7外径(Φmm)420メッシュ10外寸法・高さ(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする