ルックス
ルックスの キッチン・調理用品
ルックスの キッチンマット
キッチンマット ベルラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【使用時】1800×600
注文コード
29192556
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
流れるような様々なレリーフ模様が可憐なベルラキッチンマット!
洗えるキッチンマットで、いつでも清潔にお使いいただけます。
裏面すべり止め加工を施してあります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【使用時】1800×600
色
ベージュ(BE)
材質
ポリエステル、アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。