90667 スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショック Gクラフト 29284274

90667 スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショック Gクラフト 29284274
90667 スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショック Gクラフト 29284274
90667 スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショック Gクラフト 29284274

スーパーワイドスイングアームローコストスタビ付きトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1本注文コード29284274品番90667
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。
39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。
30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。
※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする