日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
いもの、アルミ
適合
DAC C型、BCB62、BCB82、BCB100
注文コード
29290188
品番
10MP-F8(H1)
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材・適合
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。
適合
DAC C型、BCB62、BCB82、BCB100
種別
超硬K種
被削材
いもの、アルミ
グレード
F
ノーズアール(mm)
0.8
材種
H1