日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29290373
品番
3MS-B2(KBN10B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐欠損性と耐摩耗性に優れ、高硬度材の高能率、高精度加工に最適。
適合
BCB19、BCB22、BCB29
種別
CBN
被削材
いもの高速、焼入鋼
グレード
B
ノーズアール(mm)
0.2
材種
KBN10B