日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
BCB29
注文コード
29290434
品番
3P-T2(T12A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
適合
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。
被削材
鋼、ステンレス
ノーズアール(mm)
0.2
グレード
T
材種
T12A
適合
BCB29
種別
サーメット(ノンコート)