日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
ZMAC32
注文コード
29290529
品番
4MP-T2 NS9530
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
インサート表面の平滑性を向上、凝着の大幅抑制により仕上面品位と耐摩耗性の向上を実現。 NS530のアップグレード品で、超耐欠損性と耐摩耗性を両立。
適合
ZMAC32
種別
サーメット(ノンコート)
被削材
鋼、ステンレス
グレード
T
ノーズアール(mm)
0.2
材種
NS9530