日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
BCB38、BCB48
注文コード
29290538
品番
5P-E4(ST10P)
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鋼の高速から中速加工用。
適合
BCB38、BCB48
種別
超硬P種
被削材
鋼
グレード
E
ノーズアール(mm)
0.4
材種
ST10P