日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29290775
品番
7P-B4(KBN10B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,710
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐欠損性と耐摩耗性に優れ、高硬度材の高能率、高精度加工に最適。
適合
BCB62、BCB82
種別
CBN
被削材
いもの高速、焼入鋼
グレード
B
ノーズアール(mm)
0.4
材種
KBN10B
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29290775
7P-B4(KBN10B)
58102443
7P-B4 KBN510
インサートチップ
日研工作所
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です