日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
29290827
品番
7P-T4(T12A)
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。
被削材
鋼、ステンレス
ノーズアール(mm)
0.4
グレード
T
材種
T12A
適合
BCB62、BCB82
種別
サーメット(ノンコート)