日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
KW10
注文コード
29290854
品番
AEG12-F4(KW10)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
グレード
F
ノーズアール(mm)
0.4
チップタイプ
超硬K
適合
RAC25A、RAC32A
材種
KW10
被削材
アルミ