日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
AC630M
注文コード
29291003
品番
SC12-C8(AC630M)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
グレード
C
ノーズアール(mm)
0.8
チップタイプ
コーティング超硬M
適合
RAC43K-RAC100K
材種
AC630M
被削材
鋼、ステンレス、いもの