曜日別特売
TFU0425B-2-50-X3 ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMC 29419494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)4注文コード29419494品番TFU0425B-2-50-X3
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。

内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4長さ(m)50材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする