ファミラ 電子レンジ用調理器 レンジグリルパン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29443446 品番04191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。
炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。
美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。
火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。
蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!

付属品シリコン製蒸し器、レシピブック 材質(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート 質量(g)620 耐熱温度(℃)250 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする