アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの キッチンブラシ
MPフーズ テーブルホーキ 青 TH72-06-2-BL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29449929
品番
9695-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。
テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)
195
色
青
タイプ
金検タイプ
毛丈(mm)
72
材質(毛)
PBT
毛幅(mm)
0.6
材質(ボディ)
ポリプロピレン(PP)
注意
※毛材につきましては、金属検知機等で検知できない場合があります。マグネットトラップの併用をおすすめします。