曜日別特売
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144
KRN1000-1201-0S ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29466144

ペーパーレス記録計 KRN1000 シリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個チャンネル数入力チャンネル:12注文コード29466144品番KRN1000-1201-0S
参考基準価格(税別)¥316,800販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

5.6インチタッチスクリーン
最大16個の入力チャンネル、27種の入力仕様
9種のグラフ選択
USB/RS422・485/Ethernet通信
25~250msの測定周期、1~3600秒の記録周期
内蔵メモリ(200MB)及び外付けSD/USBメモリ(32GB)支援
4種のオプション入/出力選択:デジタル入力(無接点/有接点)、警報出力、トランスミッター用電源出力
後面長さ69.2mm

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP50(前面部)出力オプション出力:-チャンネル数入力チャンネル:12入力オプション入力:-電源電圧(V)AC100~240通信出力RS422・485/Ethernet/USB取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応測定周期1~4CH:25ms/125ms/250ms、5~16CH:125ms/250ms
関連資料:(0.7MB) (0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする