フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
極数
9
コンタクト形状
オス
注文コード
29473519
品番
17JE-23090-02(D3A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
極数
9
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
AC300
端子形状
半田付けタイプ
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
材質(シェル)/処理
Niメッキ
適合電線範囲 AWG(#)
(単線)20以下、(より線)22以下
耐電圧(V/min)
AC1000