CE05-2A24-10PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE05-2A24-10PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473765
CE05-2A24-10PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473765
CE05-2A24-10PD-D CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473765

CE05シリーズ ボックスレセプタクル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)極数7コンタクト形状オス注文コード29473765品番CE05-2A24-10PD-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

電流容量(A)
(コンタクト1本あたりの)最大46
(コネクタの総合)167.4
シェルサイズ24極数7定格電圧(V)AC250定格電流(A)46アース端子D端子仕様逆芯無形状ストレート(外殻)黒種類丸型寸法H(mm)15.88以上耐電圧AC2000V(1分間)寸法F(mm)15.6(±1)使用温度(℃)-55~+125寸法E(mm)33.85(±0.5)表面処理(外殻)三価クロメート寸法B(mm)20.63(+0.97/-0.05)寸法C(mm)2.75(±0.35)寸法J(mm)34.92(±0.12)寸法K(mm)44.4(±0.5)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)寸法L(Φmm)3.74(+0.25/-0.12)結合方式ねじ取得規格(TUV)R9451255材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)寸法G(Φmm)36(±0.5)寸法A1 1/2-18UNEF-2Aコンタクトサイズ#8適合プラグCE05-6A24-10SD-D/-BSS、CE05-8A24-10SD-D-BASコンタクト形状オス導体径(mm)(適合電線)最大4.5適用電線断面積(mm2)8配列番号24-10(D)適合電線範囲 AWG(#)#10~#8防水性IP67クラスシェル形状ボックスレセプタクルインサート番号24-10(D)結線方法はんだ
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする