SATAケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29480004 品番IDEP-SPR
参考基準価格(税別)¥591 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源に変換ケーブルです。
SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。
抜け防止のラッチ付きなので安心です。
余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。

イエロー/ブラック/レッド 質量(g)15 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状SATA電源(15ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス-オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする