※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
DIN形ターミナル
注文コード
29567447
品番
VFR2210-3DZ
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
CADデータダウンロード