ノンシールチェーン NZシリーズ

(37件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ428 リンク数138 注文コード29921998 品番428NZ-138 G&B
参考基準価格(税別)¥9,108 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・リンク数・継手など123種類から選べます 他の種類を見る

ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。
新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。
428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

サイズ428 リンク数138
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※年式により異なります。
※ジョイント強度を表すとRJ<FJ<ZJとなります、シールチェーン・中排気量車以上はZJ(カシメ)ジョイントの使用を推奨致します。
RJ=クリップタイプ
ペンチ・プライヤーで作業可能。
FJ=軽圧入クリップタイプ
プレート圧入時「かし丸君」使用。圧入後はペンチ・プライヤーにて作業可能。
ZJ=カシメタイプ
プレート圧入、ピンカシメを「かし丸君」を使用して行うタイプ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

シールチェーンからの交換でしたが、交換後バイクの動きが軽くなりました。
後は耐久性ですね。

対象商品:
36794186
2023-07-31
用途:
バイクのチェーン
サービス業

RZ50乗りですが一度これを使ったらもう他は使えません!初期伸びも殆どなく、耐久性抜群です!毎日の通勤が峠越えなのですが丸一年使えますから!!

1人が参考にしています
対象商品:
36794195
2023-06-23
用途:
交換用部品として購入。
製造業

あまり使わない車両ですが、5年に1度交換してます。
特に問題なく使えるので良いと思う。

対象商品:
36794177
2022-11-13
用途:
バイクのメンテナンス時

スーパーカブ110PROのチェーン交換でこちらに変更しました。純正は伸びが早いためこちらのハイグレードに交換しました。伸びもなく軽快です

1人が参考にしています
対象商品:
36794186
2022-06-03
用途:
ハンターカブのチェーン交換で使用。
金融・保険業

ハンターカブのような小排気量のバイクにシールチェーンを付けると、フリクションロスでパワーを喰われます。なので、ノーマルよりチョット高級なノンシールチェーンを選びました。世界のDID 製は信頼感バツグンです。

対象商品:
36794213
2022-05-13
用途:
スズキ ジクサーのチェーン交換
建設業・工事業

プレートが厚い分 重量もそこそこありますが頑丈そうで安心感半端ないです
使用感は伸びも少なく不満無し
クリップジョイントだと思って購入したらカシメジョイントでした(確認不足)

対象商品:
36794195
2021-12-17
用途:
オートバイのメンテ

色がゴールドが良かったので購入しましたが良く見ると以前のチェーンより頑丈そうで
気に入りました。耐久性とかはまだわかりませんが音も静かです。

対象商品:
29921928
2022-01-29
用途:
KLX125に使用。
その他業種

かなり、丈夫です。切れる心配は全くありません。チェーンの伸びも少ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする