曜日別特売
VK3120-1H-01-F 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29931377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)1/8(Aポート)注文コード29931377品番VK3120-1H-01-F
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数5定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-)Rc管接続口径(01)1/8(Aポート)オプション(F)ブラケット付(取付けられていません)リード線取出方法(H)グロメット(リード線長さ:600mm)バルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする