アルマイト ニュー洗桶

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29933173 品番 40cm
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

食材を入れたり、洗浄に使用したり、多様な用途でご使用いただけます。軽くて便利。

容量(L)15.5 サイズ(cm)40 外径×深さ(Φmm×mm)420×150 TKG品番9-0277-0305 TKG品番(2017)6-0241-0305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29933155
2023-10-04
用途:
うどんの洗い桶
有限会社ことぶき 様 (飲食業)

軽くて丁度いいサイズでいいがキズがつきやすいのが欠点。

2人が参考にしています
対象商品:
29933155
2023-10-03
用途:
うどんの洗い桶
有限会社ことぶき 様 (飲食業)

軽くて衛生的に優れている。若干傷がつきやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
29933146
2023-01-26
用途:
技工所で製品を冷ます際に水を入れながら使用
林技工所 様 (医療・福祉・介護関連業)

最近は金属製のものが中々見当たらず、モノタロウさんで取り寄せできて助かりました。年数経ちますがまたまた現役使用中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする