スチール グラスハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29942316 品番 10インチ
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
レールタイプ1連 サイズ(inch)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×115×43 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー TKG品番9-2274-0301 TKG品番(2017)6-2059-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29942325
2021-05-10
用途:
対面キッチンに設置してワイングラスを掛ける。
株式会社サザンライス 様 (卸売・小売業)

我が家のキッチンを整理整頓して、古い食器棚を新しい食器棚に買い換えて、すっきりしたら、
少しワインバーみたいな雰囲気を出したくてワイングラスホルダーを探しておりました。
いろんなホームセンターで探しておりましたが、中々希望の商品が無かった所、御社をネットで
検索してみて、この商品を知りました。対面キッチンの上に45センチ×34センチの板を設置して
その板に最初御社の40センチのワイングラスホルダーを2個購入して設置致しました。ワイングラスをそれに掛けて見ると、中々格好良くなった為、スペース的にあと1レーン設定出来る様でしたので、追加で1本注文致しました。素材のスティールもシンプルでしっかりした物で、3本のネジで固定すると非常に安定感と透明なグラスとスティールのコントラストがとても良いですね。また使ったグラスを洗って直ぐホルダーの掛けるだけで、自然乾燥したグラスが中々綺麗です。今はビールを飲むにもワイングラスを使用してます。

業務用店舗でも広く使用されているタイプなので、友達からは本格的だねと言ってもらってます。
キッチンの大改造の後に、ワインバーみたいな雰囲気を出せて大変気に入っております。
素晴らしい商品を提供頂き感謝申し上げます。

また必要な商品、部品が要るときは御社にて検討させて頂きたいと想っております。
有り難うございました。
                      株式会社 サザンライス
                      代表取締役岩井和大

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする