CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29966195
品番
DF-LDR-48LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,787
販売価格(税別)
¥
20,715
バスケットに入れる
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
適合
LDR2-48-LA
寸法D(Φmm)
21.77
寸法C(mm)
18.5
寸法B(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
22