CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29967324
品番
AD-LDR-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,244
販売価格(税別)
¥
13,858
バスケットに入れる
拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
適合
LDR-50
寸法D(Φmm)
48
寸法C(mm)
8
寸法B(Φmm)
50.2
寸法A(Φmm)
54