三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
インサート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形80°
材質
BC8105
厚さ(mm)
4.76
注文コード
29969862
品番
NP-CNGA120404FS4 BC8105
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・厚さ
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BC8105
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
商品説明動画
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
参考になった