※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ115K〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
(CP)サブプレートなし
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付
注文コード
30094154
品番
VQZ115K-5L1-CP
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(CP)サブプレートなし
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付
コイル電圧(V)
DC24
ファンクション
(K)高圧タイプ
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード