※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ29〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード30119862 品番VQZ2921-1YZ1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 切換方式(9)混載用3ポートN.O. シール方式(1)弾性体シール 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ファンクション(-)標準タイプ CE-対応品(Q)CE対応 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする