RiBMO S(リブモS)

(15件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30159298 品番 8W728-RBS-G
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。
リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。

グリーントレッド サイズ700×28C 質量(g)480 推奨内圧(kPa)550〜750 ETRTO規格28-622 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)28 パターンサイピングファイル ケーシング白サイド ビード径622
注意
※チューブは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
15年愛用車の5度目のタイヤ交換

真っ白なタイヤがモスグリーンメタリックのフレームに生えます。

対象商品:
35757172
2023-08-04
用途:
ロードバイク
株式会社クラウンセキュリティーガードシステム 様 (サービス業)

タイヤ交換の為 2本購入しました。
路面での走行は くいつきがよく とても軽快に走れました。 
次回もパナレーサーでリピートしたいと思います

対象商品:
35757172
2023-05-04
用途:
自転車通勤のためにタイヤ交換
その他業種

まだ装着してすぐなので耐久性は不明。
色は元々のタイヤが白だったので同じ白を注文。
今の所何の問題なし。
回転方向あり。

対象商品:
35757172
2021-07-18
用途:
クロスバイクに

リピートです、色もちょうどいいので購入しました。乗ったりのらなかったりですが、だいたい1日20キロぐらいで通勤に使用、1年もちました。細かいひび割れが出たので交換です

対象商品:
30160314
2021-07-08
用途:
補修タイヤ

重量、性能、見た目とも気に入っています。ただブレーキかすが目立ちやすく特に雨の日はすぐに洗車が必要なほどです

対象商品:
35757163
2021-03-15
用途:
クロスバイクのタイヤ交換

通勤用クロスバイクのタイヤ交換に、3度目の購入。
耐久性、グリップに満足しているので毎回この商品を選んでいます。
28Cでもサイドのボリュームがあってフレームギリギリに収まっている状態なのと、タイヤ自体が硬いので、装着するのは少し面倒ですが、乗り心地は良いです。

対象商品:
35757145
2018-04-25
用途:
ロードバイクに

ゴムが厚く、断面形状が三角形のような特徴的なタイヤです。
作業中にチューブをやってしまったくらい、とてもはめにくかったです。
3000kmくらい走りましたが、まだまだいけますね。

1人が参考にしています
対象商品:
35757172
2017-05-06
用途:
交換用タイヤとして
SAGE BICYCLES LLC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発色も綺麗で値段相応の性能はクリアしています。カラーヴァリエーションを増やしていただけるともっと幅広いお客様におすすめできますね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする