※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ31〜)

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(Y)DIN形ターミナル 注文コード30182722 品番VQ31A1-1Y-C12-F-Q
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など140種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(Y)DIN形ターミナル コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 電気回路(-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) オプション(F)ブラケット付 切換方式N.C. ポート数2 オリフィス径(Φmm)3 使用流体空気 CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30183404
2014-02-07
用途:
工作機械修理

なかなかない商品ですので助かりましたが、少し納期がかかって不満でした。
緊急時にあわせて予備を持つことにいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする