※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQ31〜)
(1件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
管接続口径
(C10)o10用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット
注文コード
30182896
品番
VQ31A1-2GZ-C10-F
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C10)o10用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット
コイル電圧(V)
(2)AC200(50/60Hz)
電気回路
(Z)全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
オプション
(F)ブラケット付
切換方式
N.C.
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
3
使用流体
空気
CADデータダウンロード