曜日別特売
VS4120-011WTBP 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) SMC 30219935

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径PT1/8オプションマニュアル注文コード30219935品番VS4120-011WTBP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法防滴形ターミナルコンジット管接続口径PT1/8オプションマニュアル切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5配管方法サブプレート横配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30220766
2016-04-14
用途: 経年劣化品と交換しました。

メーカー品で品質保証付きなのにこの価格、しかもWEB限定注文でさらに10%引きになり、とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする