曜日別特売
VT307-1D-02 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 30245546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307-1D-02 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 30245546
VT307-1D-02 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC 30245546

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)注文コード30245546品番VT307-1D-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路なし流量特性(CV{1→2(P→A)})0.19リード線取出方法DIN形ターミナル使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30245546VT307-1D-0275078857VT307-1D1-02VT307-1D-02 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 750788573ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC1個
6,598
税込7,258
後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする