SMC
3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧
DC24V
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4(8A)
注文コード
30254463
品番
VT307W-5DZ-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧
DC24V
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4(8A)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
バルブ
低消費電力・真空仕様形
流量特性(CV{1→2(P→A)})
0.12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30254463
VT307W-5DZ-02
57153643
VT307W-5DZ1-02
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC
1個
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です