Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の スポーツタイヤ
パセンティPARI-MOTO(パリモト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30425352
品番
F65038BBLX-PM
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。
ETRTO規格
38-584
幅(mm)
38
寸法(mm)
27.5×1.50
色
黒/黒
質量(g)
300
ビード径
584
推奨内圧(kPa)
380-515
注意
※チューブは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料