CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
インフレーティングマット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31007707
品番
UB-3005
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
900
収納時寸法(cm)
(約)外径12×長さ59
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
58×188×2.5