CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
キャンピングFDマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31007908
品番
M-3304
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
カバー:ナイロン、内部:発泡ポリウレタン
サイズ
M
質量(g)
850
寸法(cm)
(約)60×200×厚さ1.5
収納時寸法(cm)
(約)60×11.5×31