Lekue リユーサブル シールトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31131119 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質シート/シリコーンゴム、枠/ポリプロピレン 高さ(mm)51〜56 質量(g)175 耐熱温度(℃)50 耐冷温度(℃)-20 寸法縦(mm)148 寸法横(mm)223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする